Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies B2 U4 41 X 62 X 0 X 10 X 8 72 NBR 902
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:B2 U4 41 X 62 X 0 X 10 X 8 72 NBR 902
Rubix:d466388
Producator:23031

Documente
Detalii produs : B2 U4 41X62X0X10X8 72 NBR 902 SIMRIT - B2 U4 41X62X0X10X8 72 NBR 902 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 41 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară dublă a armăturii metalice cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
