Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies B 2 FG 107 X 130 X 0 X 13 X 0 72 NBR 902
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:B 2 FG 107 X 130 X 0 X 13 X 0 72 NBR 902
Rubix:d461817
Producator:23291

Documente
Detalii produs : B 2 FG 107X130X0X13X0 72 NBR 902 SIMRIT - B 2 FG 107X130X0X13X0 72 NBR 902 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 107 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 130 mm |
| Lățime | 13 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară dublă a armăturii metalice cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
