Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies B 2 113 X 140 X 0 X 13 X 0 72 NBR 902
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:B 2 113 X 140 X 0 X 13 X 0 72 NBR 902
Rubix:d395382
Producator:B 2 113 X 140 X 0 X 13 X 0 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 23302 SIMRIT - 23302 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 113 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 140 mm |
| Lățime | 13 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară dublă a armăturii metalice cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
