Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 23361
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:23361
Rubix:d372983
Producator:B2 U7 145 X 170 X 0 X 15 X 0 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 23361 SIMRIT - 23361 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 145 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 170 mm |
| Lățime | 15 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară dublă a armăturii metalice cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
