Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 23418
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:23418
Rubix:d478377
Producator:B2U7 210 X 250 X 0 X 16 X 15 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 23418 SIMRIT - 23418 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 210 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 250 mm |
| Lățime | 16 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară dublă a armăturii metalice cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
