Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 23476
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:23476
Rubix:d460549
Producator:B2 U6 SL 130 X 170 X 0 X 15 X 12 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 23476 SIMRIT - 23476 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 130 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 170 mm |
| Lățime | 15 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară dublă a armăturii metalice cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
