Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 334333
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:334333
Rubix:d464655
Producator:B2FUD3 55 X 72 X 0 X 12 X 8 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 334333 SIMRIT - 334333 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 55 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 72 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară dublă a armăturii metalice cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
