Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 334702
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:334702
Rubix:d478604
Producator:B2FUD4 70 X 100 X 0 X 10 X 9,50 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 334702 SIMRIT - 334702 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 70 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 100 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară dublă a armăturii metalice cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
