Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 335198
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:335198
Rubix:d394067
Producator:B2F UD5 140 X 170 X 0 X 13 X 12 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 335198 SIMRIT - 335198 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 140 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 170 mm |
| Lățime | 13 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară dublă a armăturii metalice cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
