Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 335997
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:335997
Rubix:d479084
Producator:B2FUD2 35 X 62 X 0 X 10 X 7 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 335997 SIMRIT - 335997 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară dublă a armăturii metalice cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
