Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 339544
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:339544
Rubix:d464562
Producator:B2 U6 180 X 200 X 0 X 12 X 0 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 339544 SIMRIT - 339544 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 180 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 200 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară dublă a armăturii metalice cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
