Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 341226
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:341226
Rubix:d355888
Producator:B2FUD5 170 X 190 X 0 X 15 X 12 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 341226 SIMRIT - 341226 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 170 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 190 mm |
| Lățime | 15 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară dublă a armăturii metalice cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
