Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 355457
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:355457
Rubix:d376406
Producator:B2FU7 170 X 200 X 0 X 15 X 14 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 355457 SIMRIT - 355457 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 170 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 200 mm |
| Lățime | 15 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară dublă a armăturii metalice cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
