Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 395523
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:395523
Rubix:d356558
Producator:B2FUD5 160 X 180 X 0 X 15 X 12 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 395523 SIMRIT - 395523 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 160 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 180 mm |
| Lățime | 15 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară dublă a armăturii metalice cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
