Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 478503
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:478503
Rubix:d367166
Producator:B2U7X2 250 X 280 X 0 X 15 X 14 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 478503 SIMRIT - 478503 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 250 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 280 mm |
| Lățime | 15 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară dublă a armăturii metalice cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
