Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 40411918
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:40411918
Rubix:d477157
Producator:B 2 120 X 160 X 0 X 13 X 0 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 40411918 SIMRIT - 40411918 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 120 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 160 mm |
| Lățime | 13 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară dublă a armăturii metalice cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
