Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 406838
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:406838
Rubix:d364577
Producator:B2PT 125 X 150 X 0 X 12 X 0 PTFE F56101

Documente
Detalii produs : 406838 SIMRIT - 406838 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 125 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 150 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Material | ptfe |
| Execuție | garnitură exterioară dublă a armăturii metalice cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
