Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 40412807
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:40412807
Rubix:d460795
Producator:40412807

Documente
Detalii produs : 40412807 SIMRIT - SIMRIT 40412807 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 30 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | ptfe |
| Execuție | garnitură exterioară dublă a armăturii metalice cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
