Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 40412833
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:40412833
Rubix:d467422
Producator:B2PT 52 X 72 X 0 X 8 X 0 PTFE F56101

Documente
Detalii produs : 40412833 SIMRIT - 40412833 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 52 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 72 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Material | ptfe |
| Execuție | garnitură exterioară dublă a armăturii metalice cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
