Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 2746
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:2746
Rubix:d464668
Producator:BA 16 X 35 X 0 X 7 X 0 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : BA 16X35X0X7X0 72 NBR 902 SIMRIT - BA 16X35X0X7X0 72 NBR 902 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 16 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 35 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
