Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 6671
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:6671
Rubix:d479705
Producator:BA 13 X 30 X 0 X 8 X 0 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : BA 13 X 30 X 0 X 8 X 0 72 NBR 902 SIMRIT - BA 13 X 30 X 0 X 8 X 0 72 NBR 902 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 13 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 30 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
