Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 7008
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:7008
Rubix:d477664
Producator:BA 19 X 35 X 10 X 0 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 7008 SIMRIT - 7008 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 19 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 35 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
