Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 7112
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:7112
Rubix:d478041
Producator:BA 20 X 38 X 8 X 0 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : BA 20 X 38 X 0 X 8 X 0 72 NBR 902 SIMRIT - BA 20 X 38 X 0 X 8 X 0 72 NBR 902 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 20 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 38 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
