Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 7269
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:7269
Rubix:d466997
Producator:7269

Documente
Detalii produs : 7269 SIMRIT - 7269 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 22 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 42 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
