Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 7822
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:7822
Rubix:d478015
Producator:BA U3 SL 32 X 50 X 10 X 7 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : BA U3 SL 32X50X0X10X7 72 NBR 902 SIMRIT - BA U3 SL 32X50X0X10X7 72 NBR 902 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 32 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 50 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
