Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 7931
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:7931
Rubix:d468155
Producator:BA 34 X 62 X 10 X 0 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : BA 34X62X0X10X0 72 NBR 902 SIMRIT - BA 34X62X0X10X0 72 NBR 902 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 34 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
