Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 8153
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:8153
Rubix:d462779
Producator:BA U3 38 X 60 X 10 X 7 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : BA U3 38X60X0X10X7 72 NBR 902 SIMRIT - BA U3 38X60X0X10X7 72 NBR 902 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 38 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 60 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
