Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 8965
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:8965
Rubix:d463919
Producator:BA FG 60 X 110 X 13 X 0 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : BA FG 60X110X0X13X0 72 NBR 902 SIMRIT - BA FG 60X110X0X13X0 72 NBR 902 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 60 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Lățime | 13 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
