Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 9108
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:9108
Rubix:d357404
Producator:BA U5 70 X 95 X 13 X 10 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 9108 SIMRIT - 9108 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 70 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 95 mm |
| Lățime | 13 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
