Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 9395
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:9395
Rubix:d466568
Producator:BA U6 112 X 140 X 13 X 12 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : BA U6 112X140X0X13X12 72 NBR 902 SIMRIT - BA U6 112X140X0X13X12 72 NBR 902 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 112 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 140 mm |
| Lățime | 13 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
