Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 9592
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:9592
Rubix:d463416
Producator:BA U7 240 X 270 X 15 X 0 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : BA U7 240X270X0X15X0 72 NBR 902 SIMRIT - BA U7 240X270X0X15X0 72 NBR 902 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 240 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 270 mm |
| Lățime | 15 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
