Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 121905
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:121905
Rubix:d461586
Producator:BAVI1U3 45 X 60 X 7 X 0 75 FKM 595

Documente
Detalii produs : 121905 SIMRIT - 121905 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 45 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 60 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
