Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 142387
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:142387
Rubix:d350729
Producator:BA VI1 U6 98 X 125 X 13 X 12 75 FKM 595

Documente
Detalii produs : 142387 SIMRIT - 142387 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 98 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 125 mm |
| Lățime | 13 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
