Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 334298
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:334298
Rubix:115011
Producator:BAFUD3SL2X7 45 X 65 X 0 X 10 X 8 72 NBR 902



Documente
Detalii produs : 334298 - SIMERING 45X65X10/8 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 45 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 65 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
