Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 355482
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:355482
Rubix:d461797
Producator:BAFUD2X7 40 X 65 X 10/7 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 355482 SIMRIT - 355482 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 40 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 65 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
