Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 396063
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:396063
Rubix:d479741
Producator:BAU3SL 35 X 65 X 10 X 7 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 396063 SIMRIT - 396063 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 65 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
