Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 407517
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:407517
Rubix:d393688
Producator:BAFUD2X7 35 X 72 X 7/0 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 407517 SIMRIT - 407517 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 72 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
