Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 451669
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:451669
Rubix:d461823
Producator:BAUM5SLX7 65 X 100 X 10 X 0 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 451669 SIMRIT - SIMRIT 451669 BAUM5SLX7 72 NBR 902 65 X 100 X 10
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 65 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 100 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
