Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 453168
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:453168
Rubix:d356870
Producator:BAU6X27 120 X 200 X 14 X 12 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 453168 SIMRIT - 453168 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 120 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 200 mm |
| Lățime | 14 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
