Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 470342
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:470342
Rubix:d366727
Producator:BAU3SLX2 52 X 100 X 10 X 7 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 470342 SIMRIT - 470342 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 52 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 100 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
