Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 470376
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:470376
Rubix:d461320
Producator:BAU5SLX2 82 X 120 X 13 X 10 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 470376 SIMRIT - 470376 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 82 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 120 mm |
| Lățime | 13 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
