Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 475361
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:475361
Rubix:d376419
Producator:BAU6SLX2 130 X 200 X 15 X 12 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 475361 SIMRIT - 475361 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 130 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 200 mm |
| Lățime | 15 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
