Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 478579
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:478579
Rubix:d394341
Producator:BAU6SLX2 155 X 190 X 13 X 12 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 478579 SIMRIT - 478579 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 155 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 190 mm |
| Lățime | 13 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
