Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 479624
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:479624
Rubix:d357771
Producator:BAU3SLX2 60 X 110 X 10 X 0 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 479624 SIMRIT - 479624 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 60 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
