Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 524504
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:524504
Rubix:d466281
Producator:BAU5SLX2 65 X 90 X 10 X 0 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 524504 SIMRIT - SIMRIT OIL SEAL NBR65X90X10AS:SIM
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 65 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere