Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 524704
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:524704
Rubix:d462110
Producator:524704

Documente
Detalii produs : 524704 SIMRIT - SIMRIT 524704 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 30 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 52 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
