Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 525282
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:525282
Rubix:d354795
Producator:BAU2X2 16 X 32 X 7 X 0 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 525282 SIMRIT - 525282 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 16 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 32 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
