Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 528215
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:528215
Rubix:d464017
Producator:BA SL 394 X 420 X 16 X 0 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 528215 SIMRIT - 528215 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 394 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 420 mm |
| Lățime | 16 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
