Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 531174
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:531174
Rubix:d396349
Producator:BAU4X2 40 X 62 X 10 X 8 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 531174 SIMRIT - 531174 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 40 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
