Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 49010594
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:49010594
Rubix:d374360
Producator:BAU7SLX2 150 X 180 X 15 X 0 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 49010594 SIMRIT - 49010594 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 150 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 180 mm |
| Lățime | 15 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
